Non retournable

Excel - REHAUSSE Environ SR 600W x 1000D Noir - 544-960-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - REHAUSSE Environ SR 600W x 1000D Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540546681

Réf. Sonepar

07804054668

Réf. Fournisseur

544-960-BK

Marque

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Plinthe Environ 600 mm de Large x 1000 mm de Profondeur pour Baies SR Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel