🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - REHAUSSE Environ SR 800W x 1200D Noir - 544-982-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - REHAUSSE Environ SR  800W x 1200D Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540546728

Réf. Sonepar

07804054672

Réf. Fournisseur

544-982-BK

Marque

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

noir

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Plinthe Environ 800 mm de Large x 1200 mm de Profondeur pour Baies SR Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel