Excel - REHAUSSE POUR BAIE  800*1000 - 542-980-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - REHAUSSE POUR BAIE  800*1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540544601

Réf. Sonepar

07804000143

Réf. Fournisseur

542-980-BK

Marque

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

couleur:

noir

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9004

pays de fabrication:

CHINE

REHAUSSE POUR BAIE INFORMATIQUE 800*1000

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel