Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV LC DUPLEX OS2 PREPIGT + CASSETTE - ZP-LC-12SM-DX-PT-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Fibre
EAN
5055540569093
Réf. Sonepar
07804056909
Réf. Fournisseur
ZP-LC-12SM-DX-PT-C
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
219 mm


