Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV SC DUPLEX OM3 PREPIGT + CASSETTE - ZP-SC-12OM3-DX-PT-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540569062
Réf. Sonepar
07804056906
Réf. Fournisseur
ZP-SC-12OM3-DX-PT-C
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
219 mm


