Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV SC DUPLEX OS2 PREPIGT + CASSETTE - ZP-SC-12SM-DX-PT-C

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV SC DUPLEX OS2 PREPIGT + CASSETTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540569086

Réf. Sonepar

07804056908

Réf. Fournisseur

ZP-SC-12SM-DX-PT-C

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR OPTIQUE COMPLET EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX OS2 PREPIGTAILISE + CASSETTE DE LOVAGE 1U