🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Excel - TIROIR OPTIQUE COMPLET 12LC DX OM4 AVEC PIGTAIL (24) ET K7 - ZP-LC-12OM4-DX-PT-C

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - TIROIR OPTIQUE COMPLET 12LC DX OM4 AVEC PIGTAIL (24) ET K7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5056810461826

Réf. Sonepar

07804059209

Réf. Fournisseur

ZP-LC-12OM4-DX-PT-C

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR OPTIQUE COMPLET 12LC DX OM4 AVEC PIGTAIL (24) ET CASSETTE

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel