Excel - TIROIR OPTIQUE COMPLET 12SC DX OM4 AVEC PIGTAIL (24) ET K7 - ZP-SC-12OM4-DX-PT-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - noir
adapté au nombre de modules d'insertion - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5056810461413
Réf. Sonepar
07804059207
Réf. Fournisseur
ZP-SC-12OM4-DX-PT-C
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
219 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


