🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Excel - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U - 200-464

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540516622

Réf. Sonepar

07804051662

Réf. Fournisseur

200-464

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel