Excel - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - 200-483

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540516837

Réf. Sonepar

07804051683

Réf. Fournisseur

200-483

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel