Excel - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES LC DUPLEX MULTIMODE 1U - 200-466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM2
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540516639
Réf. Sonepar
07804051663
Réf. Fournisseur
200-466
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM2
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.5 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
219.5 mm

Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


