Non retournable

Excel - Tiroir Optique Multimode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex - 200-384

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125 et 62.5/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540595559

Réf. Sonepar

07804059555

Réf. Fournisseur

200-384

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

ST

type de connecteur interne:

ST

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

Tiroir Optique Multimode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel