Excel - TIROIR SOPTIQUE EQUIPE DE 12 TRAVERSEES SC DUPLEX MULTIMODE 1U - 200-407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM2
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540595603
Réf. Sonepar
07804059560
Réf. Fournisseur
200-407
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM2
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.5 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
219.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


