Excel - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 6 PCS - 200-363-06

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 6 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166528

Réf. Sonepar

07804416652

Réf. Fournisseur

200-363-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

TRAVERSÉE DE CLOISON LC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 6 PIECES

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel