Excel - TRAVERSEE DE CLOISON SC SIMPLEX MONOMODE LOT DE 6 PCS - 200-571-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5061024166511
Réf. Sonepar
07804416651
Réf. Fournisseur
200-571-06
Marque
Excel
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
bleu
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique

Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


