🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - UDE Verticale 8 Vies 8x UK Prises Passives 16A IEC 60309 - D16-8-EXL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - UDE Verticale 8 Vies 8x UK Prises Passives 16A IEC 60309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 16 A

  • nombre de prises UK BS1363 - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540553177

Réf. Sonepar

07804055317

Réf. Fournisseur

D16-8-EXL

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de prises UK BS1363:

8

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

725 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE Verticale 8 Vies 8x UK Prises Passives 16A IEC 60309

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel