Excel - UDE Verticale 9 Vies 9x NFC Prises Passives 16A Fiche NFC LED - D13-4HF-EXL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - UDE Verticale 9 Vies 9x NFC Prises Passives 16A Fiche NFC LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 465 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540552958

Réf. Sonepar

07804055295

Réf. Fournisseur

D13-4HF-EXL

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

465 mm

finition du raccordement électrique:

British Standard

nombre de prises UK BS1363:

4

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Oui

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE Verticale 9 Vies 9x NFC Prises Passives 16A Fiche NFC LED

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel