🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Ventilateur 6 directions, noir, 1 U, 370mm de profondeur, rackable - IVU6-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 78 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 44.54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540558288

Réf. Sonepar

07804055828

Réf. Fournisseur

IVU6-BK

Marque

Excel

flux volumique, à soufflage libre:

78 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

482 mm

hauteur:

44.54 mm

profondeur:

280 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

nombre de ventilateurs:

6

ventilateur de toit:

Non

puissance nominale:

88 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Type rack de 19?, ventilateur 6 directions, noir, 1 U, 370mm de profondeur

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel