Non retournable

Excel - Vertical PDU 12xUK Passive 13A UK Filtd - D13-12F-EXL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 1039 mm

  • finition du raccordement électrique - British Standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540552910

Réf. Sonepar

07804055291

Réf. Fournisseur

D13-12F-EXL

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

1039 mm

finition du raccordement électrique:

British Standard

nombre de prises UK BS1363:

12

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

44.4 mm

hauteur:

1067 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Oui

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE Verticale Intelligente 1P (INT1) 16x C13 4x C19 Prise 16 A EN60309 3 m Alimentation Inférieure

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel