🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - VT 1P PDU 16xC13 4xC19 INT3 32A Comm 3 m BF - 555-1V-COM32INT3-16C13-4C19-3B

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - VT 1P PDU 16xC13 4xC19 INT3 32A Comm 3 m BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

  • nombre de prises C13 - 16

  • nombre de prises C19 - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167747

Réf. Sonepar

07804416774

Réf. Fournisseur

555-1V-COM32INT3-16C13-4C19-3B

Marque

Excel

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de prises C13:

16

nombre de prises C19:

4

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical Intelligent (INT3) 16x C13 4x C19 Prise 32 A EN60309 3 m Alimentation par le Bas

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel