Excel - VT 1P PDU 8xSCH 4xC19 INT3 32A Comm 3 m TF - 555-1V-COM32INT3-8SCH-4C19-3T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
nombre de prises avec contact de terre - 8
finition du raccordement électrique - CEE 32 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5061024167945
Réf. Sonepar
07804000185
Réf. Fournisseur
555-1V-COM32INT3-8SCH-4C19-3T
Marque
Excel
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
8
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C19:
4
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
à distance
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de ports RJ45:
1
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


