En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - Aspire,lave et sèche/Contrôle intelligent de l'aspiration/Puissance de 12000Pa - RH1

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aspirateur-balai

  • niveau de puissance acoustique - 78 dB

  • longévité de batterie max. - 35 min

  • poids - 5 kg

  • utilisation d'un sac à poussière - non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545612119

Réf. Sonepar

07575561211

Réf. Fournisseur

RH1

Marque

EZVIZ

modèle:

aspirateur-balai

niveau de puissance acoustique:

78 dB

longévité de batterie max.:

35 min

poids:

5 kg

utilisation d'un sac à poussière:

non

tension nominale:

22 V

avec chargeur:

Oui

couleur de base:

noir

type de filtre:

autre

affichage du remplissage:

Oui

tube télescopique:

Oui

Aspire,lave et sèche/Contrôle intelligent de l'aspiration/Puissance de 12000Pa/Détection des tâches/Réglage du volume d'eau/Conception à double réservoir pour séparer l'eau sale de l'eau propre/Grande autonomie pour nettoyer jusqu'à 200m²

Les Atouts de l'article:

Il est temps de vous procurer cet aspirateur nouvelle génération. Nettoyez votre maison efficacement et sans effort, quels que soient les dégâts causés par vos enfants et vos animaux domestiques. Le RH1 d'EZVIZ balaye, lave et aspire en même temps, p