En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - Caméra H3K PoE 4K (x4) - BN4884

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de caméras - 4

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • support de mémoire - disque dur

  • modèle de caméra - standard (fixe)

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545636078

Réf. Sonepar

07575563607

Réf. Fournisseur

BN4884

Marque

EZVIZ

nombre de caméras:

4

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

support de mémoire:

disque dur

modèle de caméra:

standard (fixe)

montage mural:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP) pour caméra:

IP67

type de connecteur:

Power over Ethernet (PoE)

Triple objectif 2K+/Zoom mixte 12x/Détection des formes humaines&véhicules/Double capture d'image/Zoom automatique/Défense active sirène et flash/2 modes de patrouille/Vue panoramique 360°/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/CarteSD 512GMax

Les Atouts de l'article:

La H80f Multi, première caméra extérieure à triple objectif d'EZVIZ, est conçue pour assurer une sécurité extérieure exceptionnelle avec un professionnalisme invisible. La capacité intégrée de trois puissants objectifs 2K+ permet à la caméra de capturer simultanément une vue large et des détails en gros plan, grâce à un incroyable zoom 12 fois sans flou. Son intelligence artificielle intégrée peut détecter et verrouiller efficacement les personnes et les véhicules pour enregistrer une activité en cours de gauche à droite, tandis que vous recevez des alertes mobiles plus informatives accompagnées de doubles alertes instantanées du visiteur et de la voiture.