En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - Deux platines de rue avec 1BP et deux moniteurs intérieurs par appartement - HP7 2-ENTRY

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 2

  • technique d'installation - 2-fils intégral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545637174

Réf. Sonepar

07575563717

Réf. Fournisseur

HP7 2-ENTRY

Marque

EZVIZ

avec vidéo:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

2

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

argent

mode de pose du poste intérieur:

saillie

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

HP7 2-Family Kit conçu pour deux logements/Installation 2 fils/Gestion séparée sans interférence/2K/Déverrouillage à distance des portes et portails/Détection des mouvements humains/Détection de flânerie/Alarme anti-vol/Vision nocturne IR

Les Atouts de l'article:

Protection à double porte, tout en un kit intelligentLe Kit HP7 - 2 Entrées est conçu pour les foyers avec plusieurs entrées ou sorties. Au lieu de jongler avec des appareils distincts, ce kit vous offre deux portiers vidéo dans un seul système intelligent, tous deux dotés d’une vidéo ultra-claire 2K pour ne jamais manquer un détail. Quelle que soit la porte à laquelle quelqu’un s’approche, vous recevrez des alertes d’activité instantanées et pourrez gérer chaque entrée de manière indépendante avec une simple pression dans l’application EZVIZ. C’est le moyen le plus simple de sécuriser les deux portes, sans les tracas de plusieurs installations.