En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - DP2 - Sonnette à judas sur batterie avec écran tactile EZVIZ - DP23MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - gris

  • angle de vue - 166 °

  • épaisseur de porte - 35...105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545619477

Réf. Sonepar

07575000044

Réf. Fournisseur

DP23MP

Marque

EZVIZ

couleur de base:

gris

angle de vue:

166 °

épaisseur de porte:

35...105 mm

Résolution 2K/Détection de mouvements humaines/Batterie rechargeable 4 600 mAh/Structure en alliage de zinc/Écran tactile couleur 4,3 pouces/Vue en direct et appel bidirectionnel/Vue ultra-grand-angle de 166°/Vision nocturne IR jusqu'à 5m/Carte Micro SD 512Go Max

Les Atouts de l'article:

Une meilleure résolution signifie une plus grande sécurité. Elle permet également d’identifier plus facilement tout visiteur avec un affichage vidéo de qualité depuis l’écran tactile intérieur ou à l’aide de l’application EZVIZ. La sonnette DP2 2K of