EZVIZ - EP3x Pro Kit - Sonnette vidéo double objectif alimentation solaire/filaire - EP3XPRO/CH1-R100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - métal
alimentation en courant - pile/batterie
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545640785
Réf. Sonepar
07575564078
Réf. Fournisseur
EP3XPRO/CH1-R100
Marque
EZVIZ
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
alimentation en courant:
pile/batterie
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Entendez ce qui compte avec la double protection à la porteLa sécurité de votre porte d’entrée est maintenant à la fois visible et audible avec le puissant kit EP3x Pro et CH1. Avec le carillon inclus, vous pourrez entendre clairement chaque fois que quelqu’un s’approche de votre porte. La sonnette vidéo intelligente améliore la sécurité de votre maison avec une caméra principale 2K en haut et une caméra inférieure supplémentaire, vous permettant de surveiller une zone plus grande. Vous pouvez détecter les visiteurs et suivre vos colis grâce au stockage eMMC intégré gratuit de 32 Go. Le panneau solaire inclus garantit que votre gardien intelligent fonctionne en continu avec une énergie verte non-stop.
Quelques mots du fabricant :
Création de maisons intelligentes faciles


