EZVIZ - EP3x Pro ? Sonnette vidéo à double objectif alimentée par batterie ou câble - EP3XPRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - métal
alimentation en courant - pile/batterie
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545631455
Réf. Sonepar
07575000064
Réf. Fournisseur
EP3XPRO
Marque
EZVIZ
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
alimentation en courant:
pile/batterie
type de courant:
AC
Les Atouts de l'article:
Double protection, deux fois moins de problèmesDécouvrez la première sonnette vidéo à double objectif d'EZVIZ, dotée d'une vision inégalée, de fonctions de détection complexes et d'une option de chargement solaire facile. Combinant une caméra principale 2K et une caméra inférieure 1080p, l'EP3x Pro détecte à la fois les personnes en mouvement et les colis livrés pour vous aider à surveiller votre porte d'entrée de manière intelligente. Il s'agit également d'un kit que vous pouvez vraiment mettre en place et oublier - il est livré avec une capacité de stockage eMMC gratuite et intégrée de 32 Go, et utilise le panneau solaire inclus pour fonctionner à l'énergie verte.


