En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

EZVIZ - EP4 - Judas Connecté 4K avec reconnaissance faciale intelligente - EP4 SLIVER

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de base - gris

  • angle de vue - 160 °

  • épaisseur de porte - 35...105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545641973

Réf. Sonepar

07575564197

Réf. Fournisseur

EP4 SLIVER

Marque

EZVIZ

couleur de base:

gris

angle de vue:

160 °

épaisseur de porte:

35...105 mm

4K/Écran tactile couleur 5,5"/Reconnaissance des visages connus/Détection de forme humaine & PIR/Grande ouverture F1.6/Batterie rechargeable 7100 mAh/Vision en direct/Communication bidirectionnelle/WDR/Correction de distorsion

Les Atouts de l'article:

Découvrez l'EP4 — une sécurité plus intelligente, redéfinie. Grâce à la reconnaissance faciale, il sait exactement qui est à votre porte et vous envoie des alertes précises en temps réel. L'audio bidirectionnel vous permet de discuter avec vos visiteurs, où que vous soyez. De plus, la vidéo en direct et la détection de mouvement vous maintiennent instantanément connecté et en contrôle. C'est une protection personnalisée aussi intelligente que sûre.