EZVIZ - H4 3MP- Caméra dôme fixe Wi-Fi Flash/Sirene IP67 Micro/HP - H4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec lampe IR - Oui
modèle - autre
mode de pose - plafond
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - couleur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545620619
Réf. Sonepar
07575562061
Réf. Fournisseur
H4
Marque
EZVIZ
avec lampe IR:
Oui
modèle:
autre
mode de pose:
plafond
lieu d'utilisation:
extérieur
propriété du système d'image:
couleur
sans fil:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
indice de protection (IP):
IP67
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
En tant que caméra dôme, la H4 offre un bon rapport qualité-prix pour presque tous les besoins en matière de sécurité. Avec un ensemble de fonctions intelligentes, une résolution 2K techniquement avancée et une conception robuste, c'est l'appareil qu'il vous faut si vous souhaitez couvrir des espaces plus vastes ou plus fréquentés. De plus, vous pouvez consulter et gérer tout ce qui est important de manière très simple sur l'application mobile d'EZVIZ.
Quelques mots du fabricant :
Création de maisons intelligentes faciles


