Non retournable

EZVIZ - H6C 4MP- Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP - H6C4MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545614113

Réf. Sonepar

07575561411

Réf. Fournisseur

H6C4MP

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

spécifique au fabricant

pays de fabrication:

CHINE

Résolution 2K+/Vue panoramique/Vision nocturne infrarouge jusqu’à 10 m/Détection intelligente des mouvements humains/Suivi automatique/Mode veille pour la protection de la vie privée/Prise en charge des cartes microSD jusqu’à 256Go

Les Atouts de l'article:

Surveillance à 360 degrés plus précise et plus intelligente.