Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

EZVIZ - H6C 5MP- Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP - H6C5MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 5

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545634388

Réf. Sonepar

07575563438

Réf. Fournisseur

H6C5MP

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

5

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

spécifique au fabricant

pays de fabrication:

CHINE

3K/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode Patrouille/Détection de forme humaine/Suivi automatique par zoom/Détection de bruit fort/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Mode veille/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go