Non retournable

EZVIZ - H6c G1 5MP - Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP - H6CG13K

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 5

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • compatible avec Google Assistant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545642147

Réf. Sonepar

07575000075

Réf. Fournisseur

H6CG13K

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

5

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

5MP/Vision nocturne en couleur/Détection de forme humaine/Suivi avec zoom automatique/Mode de patrouille automatique/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Wi-Fi 6 bi-bande/Véritable technologie WDR/Obturateur de confidentialité physique

Les Atouts de l'article:

La caméra intérieure Wi-Fi intelligente nouvelle génération combine design moderne et performances avancées : motorisation panoramique & inclinaison pour une couverture complète, Wi-Fi 6 pour une connexion stable, vision nocturne couleur intelligente et détection intelligente des personnes pour une surveillance précise. Grâce au suivi automatique avec zoom, au mode patrouille et à l’obturateur physique de confidentialité, elle offre sécurité, confort et respect de la vie privée au quotidien.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles