En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - H8C 8MP - Caméra WiFi motorisée extérieure avec détection intelligente - H8C(8MP)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545634135

Réf. Sonepar

07575563413

Réf. Fournisseur

H8C(8MP)

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

512 Go

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

autre

4K/Couverture panoramique à 360°/Vision nocturne en couleur/Détection de forme humaine & véhicule/Suivi du zoom/Retour rapide aux directions prédéfinies/Défense active sirène&flash/Conversation bidirectionnelle/Carte microSD jusqu'à 512Go

Les Atouts de l'article:

ll est temps de mettre a niveau votre sécurité extérieure avec une clarté 4K Ultra HD. En tant que derniére addition a la famille best-seller H8c Pro, la caméra offre des détails époustouflants a 360 degrés pour réduire considérablement les angles mo