EZVIZ - H8c PoE - Caméra IP PoE motorisée 2K(3MP), Suivi sirène/flash - H8CPOE

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • mode de pose - mur/plafond

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545632261

Réf. Sonepar

07575000046

Réf. Fournisseur

H8CPOE

Marque

EZVIZ

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

champ de vue horizontal:

350...350 °

champ de vue vertical:

80...80 °

hauteur:

140 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

136 mm

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Résolution 2K/Alimentation par Ethernet/Vue panoramique/Suivi automatique/Détection des formes humaines/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&lampe flash/Carte microSD 512Go max/Google Home&Alexa compatible

Les Atouts de l'article:

Conçue pour augmenter la sécurité à domicile de manière simple mais professionnelle, la H8c POE réduit considérablement les tracas en combinant le réseau filaire et l’alimentation électrique sur un câble, simplifie la maintenance à long terme, et off