En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - H8C SE 3MP - Caméra WiFi motorisée avec suivi automatique - H8CSE3MP

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 3

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • compatible avec Google Assistant - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545632223

Réf. Sonepar

07575563222

Réf. Fournisseur

H8CSE3MP

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

3

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Résolution 2K/Vision nocturne en couleur/Détection des formes humaines/Suivi intelligent/Retour rapide aux positions prédéfinies/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel/Prise en charge des cartes microSD jusqu’à 512 Go

Les Atouts de l'article:

Protégez l'extérieur d'une manière intelligente et précise