EZVIZ - H90 5MP - Caméra Wi-Fi/RJ45 alimentée Double motorisée Suivi sirène/flash - H90(5MP+5MP)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de mégapixels - 5
modèle - Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image - couleur
couleur - blanc
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6941545645056
Réf. Sonepar
07575564505
Réf. Fournisseur
H90(5MP+5MP)
Marque
EZVIZ
nombre de mégapixels:
5
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Création de maisons intelligentes faciles


