En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - HB8 4K KIT - Kit caméra Wi-Fi sur batterie HB8 4K avec panneau solaire 5W - HB8/SP(4K)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545639468

Réf. Sonepar

07575563946

Réf. Fournisseur

HB8/SP(4K)

Marque

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

512 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

15 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

10 W

HB8/SP(4K)/Kit caméra Wi-Fi sur batterie HB8 4K avec panneau solaire 5W

Les Atouts de l'article:

Impressionant. Efficace. Durable.