Non retournablenouveau

EZVIZ - HB8 Lite 4G 4MP - Caméra motorisée 4G & Wi-Fi batterie Micro/HP Flash/Sirène - HB8 LITE 4G

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545641386

Réf. Sonepar

07575000100

Réf. Fournisseur

HB8 LITE 4G

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

4MP/Double connectivité 4G & Wi-Fi 6/Batterie 5200 mAh/Mode vidéo toujours actif 2.0/Détection de la forme humaine & véhicule/Auto-suivi/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Défense active sirène&flash/MicroSD 512Go Max.

Les Atouts de l'article:

La HB8 Lite 4G simplifie la sécurité à l’extérieur. Lorsque le Wi-Fi est faible ou indisponible, ellepasse automatiquement en 4G pour vous garder connecté sans interruption. Conçue pour laflexibilité, elle offre un enregistrement 24/7 avec la technologie AOV d’EZVIZ, enregistrant desimages directement sur une carte de stockage locale afin que vous ne manquiez jamais unmoment. Couplez-la avec le panneau solaire EZVIZ pour une alimentation continue etécologique. Avec une détection intelligente et une configuration facile, c’est la façon sans soucide protéger ce qui compte — à tout moment, n’importe où.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles