EZVIZ - HB8 Lite 4K KIT - Kit de caméra Wi-Fi motorisée sur batterie+panneau solaire 5W - HB8C/SP(4K)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de mégapixels - 8
modèle - Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image - couleur
couleur - blanc
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941545644684
Réf. Sonepar
07575564468
Réf. Fournisseur
HB8C/SP(4K)
Marque
EZVIZ
nombre de mégapixels:
8
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Les Atouts de l'article:
panoramique à 360° avec rotation et inclinaison automatiques, il permet de surveiller efficacement de larges zones. Dotée du suivi intelligent avec zoom automatique, la caméra détecte et suit précisément les personnes et véhicules en mouvement. La technologie EZVIZ AOV ainsi que la vision nocturne couleur intelligente assurent une surveillance continue et détaillée de jour comme de nuit. Alimentée par une batterie lithium rechargeable associée au panneau solaire inclus, cette solution garantit une utilisation plus flexible au quotidien. Le kit intègre également la communication bidirectionnelle, des alertes vocales personnalisables, une conception résistante aux intempéries ainsi qu’une connexion Wi-Fi 6 2.4 GHz pour une expérience plus stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
Création de maisons intelligentes faciles


