Non retournablenouveau

EZVIZ - HB8 Lite 4MP - Caméra motorisée Wi-Fi batterie Tracking Micro/HP Flash/Sirène - HB8 LITE

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545638959

Réf. Sonepar

07575000099

Réf. Fournisseur

HB8 LITE

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

4MP/Batterie lithium 5200mAh/Mode AOV 2.0/Wi-Fi 6/Détection de forme humaine & véhicule/Suivi intelligent/Vision nocturne en couleur/Exposition d'image équilibrée/Audio bidirectionnel/Défense active sirène & flash/Carte MicroSD 512Go Max.

Les Atouts de l'article:

La HB8 Lite est une solution de sécurité très rentable qui offre des performances de nouvelle génération sans vous encombrer de restrictions d'installation. Équipée d'une grande batterie rechargeable et de la technologie AOV d'EZVIZ, la caméra est capable de fournir un enregistrement toute la journée avec une consommation de batterie extrêmement faible. Dotée de fonctionnalités de sécurité intelligentes, elle assure un haut niveau de protection à 360 degrés, de jour comme de nuit, pour les endroits où il n'y a pas de lignes électriques.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles