En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - HB8 Lite - Caméra WiFi sur batterie motorisée 2K+ - HB8LITE

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545638959

Réf. Sonepar

07575563895

Réf. Fournisseur

HB8LITE

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

portée d'infrarouge max.:

15 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

10 W

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protocole:

spécifique au fabricant

Batterie 5200mAh/Vidéo continue 2.0/Détection des formes humaines & des véhicules/Suivi intelligent/Vision nocturne en couleur/Éclairage intelligent/Conversation bidirectionnelle/Défense active sirène&flash/Carte MicroSD 512Go Max.

Les Atouts de l'article:

Protection toute la journée, installation facile