Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

EZVIZ - HB90/SP(4MP+4MP) - Caméra double motorisée Wi-Fi sur batterie + panneau 8W - HB90/SP(4MP+4MP)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545636993

Réf. Sonepar

07575563699

Réf. Fournisseur

HB90/SP(4MP+4MP)

Marque

EZVIZ

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Double objectif 4MP/Double rotation/AOV 2.0/Détection de forme humaine & véhicule/Co-détection & auto-suivi/Contrôle en une touche pour le changement de vue lié/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel