EZVIZ - HP7 - Kit visiophone connecté 3MP Écran 7", 3x Badges, 2 relais sec et 12V 2A - HP7

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur du poste intérieur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941545618487

Réf. Sonepar

07575561848

Réf. Fournisseur

HP7

Marque

EZVIZ

avec vidéo:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

noir

couleur de la platine de rue:

noir

nombre max. de platines de rue:

1

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

162 °

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

2 fils/Déverrouillage des portes et portails via badges, APP, écran et QR code/Écran tactile couleur de 7"/Détection intelligente des mouvements humains & vagabondage/Audio bidirectionnel/Changement de voix/Relais 12V 2A et contact sec

Les Atouts de l'article:

Un visiophone connecté à Internet, accessible à distance et contrôlable par une application ? C'est le moment de se modernier. Le tout premier visiophone HP7 d'EZVIZ vous permet de voir, parler et autoriser l'accès aux visiteurs même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Il améliore également la sécurité de la maison, car la caméra extérieure 2-en-1 et le téléphone permettent d'enregistrer des vidéos en résolution 2K et de détecter les personnes grâce à des notifications mobiles en temps réel.

Quelques mots du fabricant :

Création de maisons intelligentes faciles