En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - Kit de démarrage solaire 400W - CS-PVS400

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 586 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 980 mm

  • installation en façade - Oui

  • installation portrait - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545631806

Réf. Sonepar

07575563180

Réf. Fournisseur

CS-PVS400

Marque

EZVIZ

longueur:

586 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

980 mm

installation en façade:

Oui

installation portrait:

Oui

installation paysage:

Oui

Kit de démarrage solaire 400W/Micro-onduleur 800W inclus/Produit jusqu'à 584 kWh d'électricité par an/Contrôle à distance via APP/IP67/Possible d'ajouter un kit solaire 4x100W (vendu séparément) pour porter la puissance totale à 800W