En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

EZVIZ - Kit de panneaux solaires 4 x 100W - CS-PVS401

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 586 mm

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 980 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545632407

Réf. Sonepar

07575563240

Réf. Fournisseur

CS-PVS401

Marque

EZVIZ

longueur:

586 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

980 mm

À ajouter au kit de démarrage solaire EZVIZ pour porter la puissance totale à 800 W / Chargement puissant / Angle de montage réglable / Conception résistante aux intempéries IP67 / Garantie de 10 ans