Non retournable

EZVIZ - KIT EB3 4G Kit - Caméra sur batterie EB3 4G avec panneau solaire 5W EZVIZ - EB34GKIT

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • sans fil - Oui

  • avec lentille - Oui

  • portée d'infrarouge max. - 15 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545637822

Réf. Sonepar

07575563782

Réf. Fournisseur

EB34GKIT

Marque

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

sans fil:

Oui

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

15 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

10 W

type de tension:

DC

hauteur:

63 mm

largeur:

63 mm

profondeur:

154 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

EB3 4G avec un panneau solaire/Connectivité 4G via carte SIM/Mode AOV/Vision nocturne en couleur/Conversation bidirectionnelle/Détection des personnes et des véhicules/Batterie intégrée de 5200mAh/Port de charge Type-C

Les Atouts de l'article:

Avec l'EB3 4G, la sécurité extérieure devient beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Elle est parfaite pour les zones ou l'installation de cables est difficile, car elle est alimentée par batterie et utilise la 4G LTE pour rester connectée aux