Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

EZVIZ - TY1 4MP - Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP - TY1(4MP,W1)

EZVIZ EUROPE B.V.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • propriété du système d'image - couleur

  • type d'interface - Wi-Fi/WLAN

  • capacité de la mémoire - 256 Go

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941545605401

Réf. Sonepar

07575560540

Réf. Fournisseur

TY1(4MP,W1)

Marque

EZVIZ

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

propriété du système d'image:

couleur

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

256 Go

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Résolution 4MP/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode patrouille/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Détection intelligente des formes humaines/Suivi automatique/Détection des bruits forts/Mode veille/Carte MicroSD 512Go MAX