Faac - 844 R REV Motoréducteur à bain d'huile réversible. Portail max 1T - 10989714

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - 844 R REV Motoréducteur à bain d'huile réversible. Portail max 1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail - 1800 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec contacteur à clé - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • ralenti - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00192989714

Réf. Fournisseur

10989714

Marque

Faac

poids max. porte/portail:

1800 kg

fermeture automatique:

Oui

avec contacteur à clé:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

ralenti:

Oui

avec crémaillère:

Non

puissance:

660 W

pays de fabrication:

FRANCE

Electrofrein monté d'usine. Dispose d'un déverrouillage manuel par clé. Equipé d'un fin de course inductif. Usage collectif. Livré avec pignon Z12. Livré sans platine de gestion (coffret distant). Prévoir carte miniservice + relais .

Un produit Faac

Découvrez toute la gamme Faac