nouveau

Faac - A952 Pour portes battantes. Porte de 700à 1600mm/max 450Kg - 105952

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - A952 Pour portes battantes. Porte de 700à 1600mm/max 450Kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du bras - aluminium

  • technologie - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00192004496

Réf. Fournisseur

105952

Marque

Faac

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau du bras:

aluminium

technologie:

autre

mode de pose:

montage en saillie

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

type de bras:

bras en ciseau

largeur intérieure max. de la porte:

1600 mm

largeur extérieure max. de la porte:

1600 mm

poids max. de la porte:

450 kg

longueur:

715 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

73 mm

couleur:

aluminium

résistant au feu selon EN 1634-1:

convient pour porte coupe-feu

Avec un équipement électronique, un sélecteur de fonctions et un capot de protection en aluminium anodisé. Usage continu. Réglages: Vitesse, force, temps de pause. Sécurité anti écrasement. Fonction push and go. Secourable par batterie

Quelques mots du fabricant :

FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.

Faac

Un produit Faac

Découvrez toute la gamme Faac