Non retournable

Faac - kit prof attache vantail a140 air 3m bas - 105507

FAAC FRANCE
CopieCopie
Faac - kit prof attache vantail a140 air 3m bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8055195002195

Réf. Sonepar

00192105507

Réf. Fournisseur

105507

Marque

Faac

pays de fabrication:

ITALIE

kit prof attache vantail a140 air 3m bas

Les Atouts de l'article:

Profil de fixation vantail (barre de 3 m) pour A1400

Quelques mots du fabricant :

FAAC, OUVREZ-VOUS à de nouveaux horizons
Des solutions qui s'adaptent à chaque contexte
Nos solutions intègrent la technologie et l’innovation pour améliorer votre expérience à chaque instant.
Nous répondons à vos besoins avec des automatismes qui rendent l’avenir plus proche, dès aujourd’hui.

Un produit Faac

Découvrez toute la gamme Faac